エスコ
[ステンレス用]スパイラルパイプタップ
JIS2級。
材質
HSS(ハイス)
幅(mm)
21
全長(mm)
95
質量(g)
376
ピッチ
喰い付き:2.5P
溝数
4
被削材
対応:ステンレス鋼、銅
ねじ長さ(mm)
45
呼び
G1”×11
シャンク径(mm)
26
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70296198
EA829TG-310
オープン
¥
44,700
¥
49,170
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください