曜日別特売

[ステンレス用]ポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ)

[ステンレス用]ポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) - エスコ

ホモ処理(表面処理)。被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に。各種耐熱鋼及び強靭なニッケルクロムマンガン鋼などに通り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適します。

材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:4P精度表記STD内容量1本
全29種類を絞り込む
全長(mm)
29種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
全長(mm)
質量(g)
溝数
ねじ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70294570EA829PH-1.4534329
オープン
3,460
3,806(税込)
翌日出荷
返品不可
70294579EA829PH-1.65363210
オープン
3,460
3,806(税込)
翌日出荷
返品不可
70294588EA829PH-1.75363211
オープン
3,120
3,432(税込)
翌日出荷
返品不可
70294597EA829PH-25403212
オープン
2,570
2,827(税込)
翌日出荷
返品不可
70294606EA829PH-2.35423213
オープン
2,300
2,530(税込)
翌日出荷
返品不可
70294615EA829PH-2.55444214
オープン
2,020
2,222(税込)
翌日出荷
返品不可
70294624EA829PH-2.65444214
オープン
1,790
1,969(税込)
翌日出荷
返品不可
70294640EA829PH-3.5A6485313
オープン
1,560
1,716(税込)
翌日出荷
返品不可
70294649EA829PH-1067527324
オープン
2,480
2,728(税込)
翌日出荷
返品不可
70294658EA829PH-10B67527324
オープン
2,480
2,728(税込)
翌日出荷
返品不可
70294667EA829PH-10C67528324
オープン
3,460
3,806(税込)
翌日出荷
返品不可
70294676EA829PH-12A98243329
オープン
3,470
3,817(税込)
翌日出荷
返品不可
70294685EA829PH-12BA98244329
オープン
3,560
3,916(税込)
翌日出荷
返品不可
70294694EA829PH-12CA98243329
オープン
3,560
3,916(税込)
翌日出荷
返品不可
70294710EA829PH-12D98243329
オープン
4,730
5,203(税込)
翌日出荷
返品不可
70294719EA829PH-14A118870330
オープン
4,940
5,434(税込)
翌日出荷
返品不可
70294728EA829PH-14BA118871330
オープン
4,940
5,434(税込)
翌日出荷
返品不可
70294737EA829PH-16A1395101332
オープン
6,660
7,326(税込)
翌日出荷
返品不可
70294746EA829PH-16BA139599332
オープン
6,660
7,326(税込)
翌日出荷
返品不可
70294755EA829PH-18A14100120337
オープン
9,090
9,999(税込)
翌日出荷
返品不可
70294764EA829PH-18BA14100121337
オープン
9,090
9,999(税込)
翌日出荷
返品不可
70294780EA829PH-20A15105151337
オープン
11,800
12,980(税込)
翌日出荷
返品不可
70294789EA829PH-20BA15105153337
オープン
11,800
12,980(税込)
翌日出荷
返品不可
70294798EA829PH-22A16115208338
オープン
16,400
18,040(税込)
翌日出荷
返品不可
70294807EA829PH-22BA16115204338
オープン
16,400
18,040(税込)
翌日出荷
返品不可
70294816EA829PH-24A18120260345
オープン
20,300
22,330(税込)
翌日出荷
返品不可
70294825EA829PH-24BA18120263345
オープン
20,300
22,330(税込)
翌日出荷
返品不可
70294834EA829PH-27A18130341345
オープン
28,900
31,790(税込)
翌日出荷
返品不可
70294850EA829PH-30A20135432348
オープン
37,000
40,700(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする