エスコ
[HSSE]ポイントタップ(J形)
通り穴用。J型ジェットタップ(ポイントタップ)刃長が長いハンドタップ形状。
材質
HSSE(高バナジウムハイス)
ピッチ
喰い付き:5P
溝数
3
被削材
構造用鋼SS400:◎ 低炭素鋼S15C:◎ 合金鋼SCM:〇 ダクタイル錆鉄FCD:△ アルミニウム合金AL:△ 銅合金Cu:△
適合被削材種
◎:最適 〇:適 △:可 タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。
内容量
1本
全6種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
52
60
61
70
75
82
ねじ長さ(mm)
選択してください
20
22
24
30
32
38
呼び
選択してください
M4×0.7
M5×0.8
M6×1.0
M8×1.25
M10×1.5
M12×1.75
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70291526
EA829EV-540
7
4
52
20
M4×0.7
オープン
¥
1,130
¥
1,243
(税込)
翌日出荷
返品不可
70291535
EA829EV-550
7
4.5
60
22
M5×0.8
オープン
¥
1,160
¥
1,276
(税込)
翌日出荷
返品不可
70291544
EA829EV-560
7
4.5
61
24
M6×1.0
オープン
¥
1,240
¥
1,364
(税込)
翌日出荷
返品不可
70291560
EA829EV-580
8
5
70
30
M8×1.25
オープン
¥
1,840
¥
2,024
(税込)
翌日出荷
返品不可
70291569
EA829EV-610
8
5.5
75
32
M10×1.5
オープン
¥
2,300
¥
2,530
(税込)
翌日出荷
返品不可
70291578
EA829EV-612
9
6.5
82
38
M12×1.75
オープン
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください