[HSCO]ポイントタップ(ISO)

[HSCO]ポイントタップ(ISO) - エスコ[HSCO]ポイントタップ(ISO) - エスコ[HSCO]ポイントタップ(ISO) - エスコ[HSCO]ポイントタップ(ISO) - エスコ[HSCO]ポイントタップ(ISO) - エスコ[HSCO]ポイントタップ(ISO) - エスコ[HSCO]ポイントタップ(ISO) - エスコ[HSCO]ポイントタップ(ISO) - エスコ

通り穴用。

材質HSCO-M42(高コバルトハイス)ピッチ喰い付き:4P溝数3被削材対応:高炭素鋼、合金鋼、ステンレスなど内容量1本
全7種類を絞り込む
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
呼び
7種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70291386EA829EV-13063.24618M3×0.5
オープン
1,680
1,848(税込)
翌日出荷
返品不可
70291395EA829EV-140745213M4×0.7
オープン
1,600
1,760(税込)
翌日出荷
返品不可
70291404EA829EV-15074.56016M5×0.8
オープン
1,620
1,782(税込)
翌日出荷
返品不可
70291420EA829EV-16074.56119M6×1.0
オープン
1,750
1,925(税込)
翌日出荷
返品不可
70291429EA829EV-180857022M8×1.25
オープン
2,570
2,827(税込)
翌日出荷
返品不可
70291438EA829EV-21085.57524M10×1.5
オープン
3,220
3,542(税込)
翌日出荷
返品不可
70291447EA829EV-21296.58229M12×1.75
オープン
4,480
4,928(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする