曜日別特売

[HSSE]ポイントタップ(ISO)

[HSSE]ポイントタップ(ISO) - エスコ

通り穴用。

材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:5P溝数3被削材構造用鋼SS400:◎ 低炭素鋼S15C:◎ 高炭素鋼S55C:△ 合金鋼SCM:〇 ダクタイル錆鉄FCD:△ アルミニウム合金AL:△ 銅合金Cu:△適合被削材種◎:最適 〇:適 △:可 タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。内容量1本
全7種類を絞り込む
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
呼び
7種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
呼び
精度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70291316EA829EV-364618M3×0.5H2
オープン
1,130
1,243(税込)
翌日出荷
返品不可
70291325EA829EV-475213M4×0.7H2
オープン
1,090
1,199(税込)
翌日出荷
返品不可
70291334EA829EV-576016M5×0.8H2
オープン
1,120
1,232(税込)
翌日出荷
返品不可
70291350EA829EV-676119M6×1.0H2
オープン
1,190
1,309(税込)
翌日出荷
返品不可
70291359EA829EV-887022M8×1.25H2
オープン
1,760
1,936(税込)
翌日出荷
返品不可
70291368EA829EV-1087524M10×1.5H3
オープン
2,250
2,475(税込)
翌日出荷
返品不可
70291377EA829EV-1298229M12×1.75H3
オープン
3,070
3,377(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする