エスコ
[ステンレス用]ポイントタップ(ISO)
通り穴用。
材質
HSSE(高バナジウムハイス)
ピッチ
喰い付き:4P
溝数
3
被削材
構造用鋼SS400:△ 低炭素鋼S15C:△ 高炭素鋼S55C:△ 合金鋼SCM:△ ステンレスSUS:◎ ダクタイル錆鉄FCD:△ アルミニウム合金AL:△ 銅合金Cu:〇
適合被削材種
◎:最適 〇:適 △:可 タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。
内容量
1本
全7種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
46
52
60
61
70
75
82
ねじ長さ(mm)
選択してください
13
16
18
19
22
24
29
呼び
選択してください
M3×0.5
M4×0.7
M5×0.8
M6×1.0
M8×1.25
M10×1.5
M12×1.75
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70291456
EA829EV-330
6
3.2
46
18
M3×0.5
オープン
¥
1,270
¥
1,397
(税込)
翌日出荷
返品不可
70291465
EA829EV-340
7
4
52
13
M4×0.7
オープン
¥
1,210
¥
1,331
(税込)
翌日出荷
返品不可
70291474
EA829EV-350
7
4.5
60
16
M5×0.8
オープン
¥
1,250
¥
1,375
(税込)
翌日出荷
返品不可
70291490
EA829EV-360
7
4.5
61
19
M6×1.0
オープン
¥
1,340
¥
1,474
(税込)
翌日出荷
返品不可
70291499
EA829EV-380
8
5
70
22
M8×1.25
オープン
¥
1,970
¥
2,167
(税込)
翌日出荷
返品不可
70291508
EA829EV-410
8
5.5
75
24
M10×1.5
オープン
¥
2,460
¥
2,706
(税込)
翌日出荷
返品不可
70291517
EA829EV-412
9
6.5
82
29
M12×1.75
オープン
¥
3,460
¥
3,806
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください