[スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ)

[スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ) - エスコ[スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ) - エスコ[スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ) - エスコ[スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ) - エスコ[スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ) - エスコ[スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ) - エスコ[スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ) - エスコ[スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ) - エスコ

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。ホモ処理(表面処理)。喰付2P止り穴用。

材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:2P被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅内容量1本
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
全長(mm)
質量(g)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70291596EA829FE-1B52.53037
オープン
2,620
2,882(税込)
翌日出荷
返品不可
70291614EA829FE-1.1B52.53238
オープン
2,950
3,245(税込)
翌日出荷
返品不可
70291639EA829FE-1.2B52.53238
オープン
2,410
2,651(税込)
翌日出荷
返品不可
70291657EA829FE-1.4B52.53439
オープン
2,140
2,354(税込)
翌日出荷
返品不可
70291675EA829FE-1.6B52.536310
オープン
2,540
2,794(税込)
翌日出荷
返品不可
70291700EA829FE-1.7B52.536311
オープン
1,980
2,178(税込)
翌日出荷
返品不可
70291718EA829FE-1.8B52.536311
オープン
2,540
2,794(税込)
翌日出荷
返品不可
70291736EA829FE-2B52.540312
オープン
1,750
1,925(税込)
翌日出荷
返品不可
70291754EA829FE-2D52.540412
オープン
3,120
3,432(税込)
翌日出荷
返品不可
70291779EA829FE-2.2B52.542413
オープン
2,040
2,244(税込)
翌日出荷
返品不可
70291797EA829FE-2.3B52.542313
オープン
1,620
1,782(税込)
翌日出荷
返品不可
70291815EA829FE-2.5B52.544314
オープン
1,620
1,782(税込)
翌日出荷
返品不可
70291840EA829FE-2.6B52.544314
オープン
1,550
1,705(税込)
翌日出荷
返品不可
70291858EA829FE-3B63.24659
オープン
1,460
1,606(税込)
翌日出荷
返品不可
70291876EA829FE-3.5B63.24859
オープン
1,460
1,606(税込)
翌日出荷
返品不可
70291894EA829FE-4B7452810
オープン
1,530
1,683(税込)
翌日出荷
返品不可
70291919EA829FE-5B74.5601111
オープン
1,620
1,782(税込)
翌日出荷
返品不可
70291937EA829FE-6B74.5621312
オープン
1,770
1,947(税込)
翌日出荷
返品不可
70291955EA829FE-7B85651813
オープン
3,030
3,333(税込)
翌日出荷
返品不可
70291980EA829FE-8B85702018
オープン
2,640
2,904(税込)
翌日出荷
返品不可
70291998EA829FE-8D85702118
オープン
3,440
3,784(税込)
翌日出荷
返品不可
70292016EA829FE-10B85.5753019
オープン
3,370
3,707(税込)
翌日出荷
返品不可
70292034EA829FE-10D85.5753119
オープン
3,370
3,707(税込)
翌日出荷
返品不可
70292059EA829FE-10F85.5753019
オープン
3,900
4,290(税込)
翌日出荷
返品不可
70292077EA829FE-12B96.5824823
オープン
5,100
5,610(税込)
翌日出荷
返品不可
70292095EA829FE-12D96.5824823
オープン
5,100
5,610(税込)
翌日出荷
返品不可
70292120EA829FE-12F96.5825023
オープン
5,100
5,610(税込)
翌日出荷
返品不可
70292138EA829FE-12H96.5825023
オープン
6,300
6,930(税込)
翌日出荷
返品不可
70292156EA829FE-14B118887825
オープン
取扱い終了
返品不可
70292174EA829FE-14D118887925
オープン
取扱い終了
返品不可
70292199EA829FE-16B13109511227
オープン
取扱い終了
返品不可
70292217EA829FE-16D13109511427
オープン
取扱い終了
返品不可
70292244EA829FE-18D141110014129
オープン
取扱い終了
返品不可
70292269EA829FE-20B151210517530
オープン
取扱い終了
返品不可
70292287EA829FE-20D151210517830
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする