エスコ
[スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ)
塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。ホモ処理(表面処理)。喰付4P通り穴用。
材質
HSS(ハイス)
ピッチ
喰い付き:4P
被削材
低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
内容量
1本
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
全長(mm)
質量(g)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70291605
EA829FE-1.1
5
2.5
32
3
8
オープン
¥
2,950
¥
3,245
(税込)
翌日出荷
返品不可
70291630
EA829FE-1.2
5
2.5
32
3
8
オープン
¥
2,410
¥
2,651
(税込)
翌日出荷
返品不可
70291648
EA829FE-1.4
5
2.5
34
3
9
オープン
¥
2,140
¥
2,354
(税込)
翌日出荷
返品不可
70291666
EA829FE-1.6
5
2.5
36
3
10
オープン
¥
2,540
¥
2,794
(税込)
翌日出荷
返品不可
70291684
EA829FE-1.7
5
2.5
36
3
11
オープン
¥
1,980
¥
2,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
70291709
EA829FE-1.8
5
2.5
36
3
11
オープン
¥
2,540
¥
2,794
(税込)
翌日出荷
返品不可
70291727
EA829FE-2
5
2.5
40
3
12
オープン
¥
1,750
¥
1,925
(税込)
翌日出荷
返品不可
70291745
EA829FE-2C
5
2.5
40
3
12
オープン
¥
3,120
¥
3,432
(税込)
翌日出荷
返品不可
70291770
EA829FE-2.2
5
2.5
42
3
13
オープン
¥
2,040
¥
2,244
(税込)
翌日出荷
返品不可
70291788
EA829FE-2.3
5
2.5
42
3
13
オープン
¥
1,620
¥
1,782
(税込)
翌日出荷
返品不可
70291806
EA829FE-2.5
5
2.5
44
3
14
オープン
¥
1,620
¥
1,782
(税込)
翌日出荷
返品不可
70291824
EA829FE-2.6
5
2.5
44
3
14
オープン
¥
1,550
¥
1,705
(税込)
翌日出荷
返品不可
70291849
EA829FE-3
6
3.2
46
5
9
オープン
¥
1,460
¥
1,606
(税込)
翌日出荷
返品不可
70291867
EA829FE-3.5
6
3.2
48
5
9
オープン
¥
1,460
¥
1,606
(税込)
翌日出荷
返品不可
70291885
EA829FE-4
7
4
52
8
10
オープン
¥
1,530
¥
1,683
(税込)
翌日出荷
返品不可
70291910
EA829FE-5
7
4.5
60
11
11
オープン
¥
1,620
¥
1,782
(税込)
翌日出荷
返品不可
70291928
EA829FE-6
7
4.5
62
13
12
オープン
¥
1,770
¥
1,947
(税込)
翌日出荷
返品不可
70291946
EA829FE-7
8
5
65
17
13
オープン
¥
3,030
¥
3,333
(税込)
翌日出荷
返品不可
70291964
EA829FE-8
8
5
70
20
18
オープン
¥
2,640
¥
2,904
(税込)
翌日出荷
返品不可
70291989
EA829FE-8C
8
5
70
20
18
オープン
¥
3,440
¥
3,784
(税込)
翌日出荷
返品不可
70292007
EA829FE-10
8
5.5
75
30
19
オープン
¥
3,370
¥
3,707
(税込)
翌日出荷
返品不可
70292025
EA829FE-10C
8
5.5
75
31
19
オープン
¥
3,370
¥
3,707
(税込)
翌日出荷
返品不可
70292050
EA829FE-10E
8
5.5
75
30
19
オープン
¥
3,900
¥
4,290
(税込)
翌日出荷
返品不可
70292068
EA829FE-12
9
6.5
82
48
23
オープン
¥
5,100
¥
5,610
(税込)
翌日出荷
返品不可
70292086
EA829FE-12C
9
6.5
82
48
23
オープン
¥
5,100
¥
5,610
(税込)
翌日出荷
返品不可
70292104
EA829FE-12E
9
6.5
82
49
23
オープン
¥
5,100
¥
5,610
(税込)
翌日出荷
返品不可
70292129
EA829FE-12G
9
6.5
82
50
23
オープン
¥
6,300
¥
6,930
(税込)
翌日出荷
返品不可
70291587
EA829FE-1
5
2.5
30
3
7
オープン
取扱い終了
返品不可
70292147
EA829FE-14
11
8
88
77
25
オープン
取扱い終了
返品不可
70292165
EA829FE-14C
11
8
88
78
25
オープン
取扱い終了
返品不可
70292190
EA829FE-16
13
10
95
111
27
オープン
取扱い終了
返品不可
70292208
EA829FE-16C
13
10
95
112
27
オープン
取扱い終了
返品不可
70292226
EA829FE-18
14
11
100
132
29
オープン
取扱い終了
返品不可
70292235
EA829FE-18C
14
11
100
139
29
オープン
取扱い終了
返品不可
70292260
EA829FE-20
15
12
105
175
30
オープン
取扱い終了
返品不可
70292278
EA829FE-20C
15
12
105
175
30
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください