曜日別特売

[オートフィード]シュレッダー

[オートフィード]シュレッダー - エスコ[オートフィード]シュレッダー - エスコ[オートフィード]シュレッダー - エスコ

本体とダストボックスの前後の組み合わせを変えることができるので、お好みの向きで使用でき、省スペース化にも繋がります。コピー用紙100枚を自動細断可能なオートフィードシュレッダーです。キャスター付。

細断形状クロスカット(4×10)細断枚数A4コピー用紙7枚(手差し) A4コピー用紙100枚(自動細断)定格時間10分細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.1消費電力(W)130材質ABS樹脂、ポリプロピレン質量(kg)9.5電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.5キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2機能オートスタート、オートストップ、給紙ガイドスイッチ付ダストボックス容量(L)22投入口幅(mm)220(A4)サイズ(mm)357(W)×239(D)×560(H)グリーンマーク認定内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
細断枚数
ダストボックス容量(L)
定格時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70285576EA763ZD-92AA4コピー用紙7枚(手差し) A4コピー用紙100枚(自動細断)2210分
オープン
35,500
39,050(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする