エスコ
OAデスク
オフィスやSOHOに最適なシステムOAデスク。環境面への配慮と使いやすさを追求したシステムOAデスク。
材質
天板:木製メラニン化粧板 脚パネル、間口パネル:スチールメラニン焼付塗装 キャスター:ナイロン
色
ホワイトグレー
キャスター
自在×2、自在(ストッパー付)×2
グリーンマーク
認定
内容量
1台
注意
※【お客様組立品】
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
総耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70290537
EA954DF-112
22.6
800×700×700
80
オープン
¥
42,800
¥
47,080
(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
70290546
EA954DF-115
35.8
1400×700×700
100
オープン
¥
59,700
¥
65,670
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください