エスコ
[伸縮ハンドル]天井ブラシ
エアコンのルーバーなど、天井付近のほこりを楽に落とします。
材質
毛先:PET 柄:アルミ、PE・PP
全長(mm)
1130~1750
質量(g)
毛先:114 柄:230
ブラシ寸法(mm)
260×200
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット
注意
※ESCOオリジナルセット品。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70297370
EA928AY-433
オープン
¥
3,860
¥
4,246
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください