サイドファンベスト (ファンバッテリーセット)

サイドファンベスト (ファンバッテリーセット) - 昭和商会サイドファンベスト (ファンバッテリーセット) - 昭和商会サイドファンベスト (ファンバッテリーセット) - 昭和商会サイドファンベスト (ファンバッテリーセット) - 昭和商会サイドファンベスト (ファンバッテリーセット) - 昭和商会サイドファンベスト (ファンバッテリーセット) - 昭和商会サイドファンベスト (ファンバッテリーセット) - 昭和商会

サイドファン仕様なので、ドライバーやリフト作業、座り作業の多い方にお勧めです。
紫外線対策に効果的なポリエステル素材を使用し、過酷な環境での有害な紫外線からガードします。
ケーブル止めマジックテープ付き
首回り風抜け仕様

用途空調ウェアセット内容服地、ULファン×2、ファンケーブル、バッテリー、ケーブル付充電器混率(%)ポリエステル100内容量1セット
注意
※ハーネス対応ではありません。
※バッテリー、ファンなど予告なく変更する場合があります。予めご了承下さい。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70298797NK24-02CH FBセットチャコールM1184265
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
70298824NK24-02CH FBセットチャコール3L1324971
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
70298840NK24-02CH FBセットチャコール4L1405371
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
70298849NK24-02CH FBセットチャコール6L1565871
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
70298858NK24-02NV FBセットネイビーM1184265
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
70298867NK24-02NV FBセットネイビーL1224467
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
70298876NK24-02NV FBセットネイビーLL1264669
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
70298894NK24-02NV FBセットネイビー4L1405371
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
70298910NK24-02NV FBセットネイビー6L1565871
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
70298806NK24-02CH FBセットチャコールL1224467
オープン
取扱い終了
返品不可
70298815NK24-02CH FBセットチャコールLL1264669
オープン
取扱い終了
返品不可
70298885NK24-02NV FBセットネイビー3L1324971
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする