曜日別特売

サイドファン フードベスト フルハーネス対応 (服のみ)

サイドファン フードベスト フルハーネス対応 (服のみ) - 昭和商会サイドファン フードベスト フルハーネス対応 (服のみ) - 昭和商会サイドファン フードベスト フルハーネス対応 (服のみ) - 昭和商会サイドファン フードベスト フルハーネス対応 (服のみ) - 昭和商会

サイドファン仕様なので、ドライバーやリフト作業、座り作業の多い方にお勧めです。
フルハーネス対応
ファスナー付きバッテリーポケット、ケーブル止めマジックテープ付き
首回り風抜け仕様
制電素材を使用し、ファスナー・ドットなどすべてプラスチックにすることで、静電気を抑えてホコリや花粉を寄せ付けない。
フードの耳部分はコンプレッション素材で聞こえやすくムレにくい。

用途空調ウェアセット内容服のみシルバーグレー仕様フルハーネス対応適合バッテリーセット:N23-60、ファンセット:N22-01適合規格製品静電JIS T 8118混率(%)ポリエステル100内容量1着
注意
※別売のバッテリー、ファンと合わせてご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
肩幅(cm)
裾廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70298648NK24-04SGLL126694689
オープン
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
70298657NK24-04SG3L132714994
オープン
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
70298666NK24-04SG4L140715399
オープン
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
70298639NK24-04SGL122674484
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする