ポスト一体型宅配ボックス

ポスト一体型宅配ボックス - グリーンライフポスト一体型宅配ボックス - グリーンライフポスト一体型宅配ボックス - グリーンライフポスト一体型宅配ボックス - グリーンライフポスト一体型宅配ボックス - グリーンライフ

ポストと宅配ボックスの一体型商品
煩わしい操作は一切無しで、荷物をラクラク受け取れます。
ポストには簡単操作で防犯性抜群なダイヤル錠。
ポストはメール便に対応。
宅配ボックスはペットボトル2L×6本箱が2ケース入る大容量。

用途不在でも荷物が受け取れる宅配ボックスとして材質スチール(焼付塗装)質量(kg)14.5マットブラック耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×35.5×67内容量1個
取扱説明書:(1.12MB)
注意
※生鮮食品、貴重品、現金などは受け取ることはできません。
※戸建て住宅用の為、集合住宅には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70300310TRP-3465(MBK)
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする