折りたたみコンパクト宅配ボックス

折りたたみコンパクト宅配ボックス - グリーンライフ折りたたみコンパクト宅配ボックス - グリーンライフ折りたたみコンパクト宅配ボックス - グリーンライフ折りたたみコンパクト宅配ボックス - グリーンライフ折りたたみコンパクト宅配ボックス - グリーンライフ

折りたたみ式で使用しない時はコンパクトな片手サイズに!ベルト付きでドアノブにかけて置けます。
2Lペットボトル6本入りの箱が2箱、それぞれ余裕を持って入るサイズです。
表面に宅配業者への説明メッセージが印字されています。
ワイヤーと南京錠で扉やフェンスに固定できるので盗難対策になります。

用途不在でも荷物が受け取れる宅配ボックスとして付属品南京錠:2、鍵3個セット:2、ワイヤー:1材質ポリエステルブラック質量(g)350寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×3×16(折りたたみ時)寸法(幅W×奥行D)(cm)【展開時】80×70内容量1個
注意
※生鮮食品、貴重品、現金などは受け取ることはできません。
※完全防水仕様ではありませんので、雨の当たる場所では使用しないでください。
※タグベルトで吊り下げた状態で、製品に過重をかけないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70300319TROC-8070(BK)
オープン
3,098
3,408(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする