グリーンライフ
ワンポールスタンド
余計な模様をつけないシンプルさにこだわり、上面につけるポストを引き立たせます。
幅43×奥行25cmまでの各メーカーのポストが取付可能。
レンガ(別売)を入れて自重アップし、簡単に設置できます。
材質
スチール(焼付塗装)
質量(kg)
4.5
色
マットブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
38×24×76.8
内容量
1個
取扱説明書:
(0.78MB)
注意
※風の強く当たる場所には設置しないでください。
※取り付けたポストの上に物を置かないでください。スタンドが揺れた際に落下する恐れがあります。
※長くご使用頂くうちにネジが緩んでくる場合がありますので、定期的に確認し、しめつけてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70300285
PS-05(MBK)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください