曜日別特売

[4分型]エポキシ接着剤(耐熱)

[4分型]エポキシ接着剤(耐熱) - エスコ[4分型]エポキシ接着剤(耐熱) - エスコ[4分型]エポキシ接着剤(耐熱) - エスコ

すき間充填や凸凹面の補修・接着に。金属、プラスチック、繊維強化材料、セラミック、ガラス、石、木に。

使用温度範囲(℃)-50~145温度(℃)硬化:6~40使用温度(℃)可能:10~30内容量(mL)24耐熱温度(℃)-50~145可使時間(分)3~4完全硬化時間24時間硬化時間(時間)2危険物の類別非危険物せん断強度(N)スチール:20N/(mm2)、アルミニウム:19N/(mm2)、硬質PVC:11N/(mm2)硬度(ショア D)70内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70298228EA934WB-3A
オープン
2,100
2,310(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする