曜日別特売

空調ノーマルベスト(ファン・バッテリーセット)

空調ノーマルベスト(ファン・バッテリーセット) - リンクサス(Linxas)空調ノーマルベスト(ファン・バッテリーセット) - リンクサス(Linxas)空調ノーマルベスト(ファン・バッテリーセット) - リンクサス(Linxas)空調ノーマルベスト(ファン・バッテリーセット) - リンクサス(Linxas)空調ノーマルベスト(ファン・バッテリーセット) - リンクサス(Linxas)

ファン・バッテリー付きのスターターセットで購入後すぐに使用可能!
襟は通常のウェアよりも高いトールカラーを採用。より上方へ風を送ることが可能。ヘルメット内部まで風を送り込めます。
肩口をゴム仕様にすることで隙間をなくし、ファンの風の流出を防ぎます。
ウェア内部にメッシュを張ることにより空間ができ、スムーズな風の循環をアシスト

用途幅広い業界での現場作業にセット内容空調ノーマルベスト、8Vバッテリー、充電器、13V対応ファン×2、ケーブル容量電池:3350mAh/24.32Wh充電時間約3充電可能回数約500素材ポリエステル100%入力電圧8.4V/1500mA稼働時間(時間)(連続)高:約6、低:約12内容量1セット
注意
※ハーネスは対応していません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70299610LXFB-WVNネイビー3L1345372
オープン
16,900
18,590(税込)
4日以内出荷
返品不可
70299619LXFB-WVNネイビー4L1425774
オープン
16,900
18,590(税込)
4日以内出荷
返品不可
70299628LXFB-WVNネイビー5L1506174
オープン
16,900
18,590(税込)
4日以内出荷
返品不可
70299680LXFB-WVSシルバー4L1425774
オープン
16,900
18,590(税込)
4日以内出荷
返品不可
70299689LXFB-WVSシルバー5L1506174
オープン
16,900
18,590(税込)
4日以内出荷
返品不可
70299576LXFB-WVNネイビーM1184566
オープン
取扱い終了
返品不可
70299585LXFB-WVNネイビーL1224768
オープン
取扱い終了
返品不可
70299594LXFB-WVNネイビーLL1264970
オープン
取扱い終了
返品不可
70299637LXFB-WVSシルバーM1184566
オープン
取扱い終了
返品不可
70299646LXFB-WVSシルバーL1224768
オープン
取扱い終了
返品不可
70299655LXFB-WVSシルバーLL1264970
オープン
取扱い終了
返品不可
70299664LXFB-WVSシルバー3L1345372
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする