軽量フルハーネス「タフライト」作業ベルト無し【本体のみ】背中X型 腿水平型

軽量フルハーネス「タフライト」作業ベルト無し【本体のみ】背中X型 腿水平型 - 谷沢製作所軽量フルハーネス「タフライト」作業ベルト無し【本体のみ】背中X型 腿水平型 - 谷沢製作所軽量フルハーネス「タフライト」作業ベルト無し【本体のみ】背中X型 腿水平型 - 谷沢製作所軽量フルハーネス「タフライト」作業ベルト無し【本体のみ】背中X型 腿水平型 - 谷沢製作所軽量フルハーネス「タフライト」作業ベルト無し【本体のみ】背中X型 腿水平型 - 谷沢製作所軽量フルハーネス「タフライト」作業ベルト無し【本体のみ】背中X型 腿水平型 - 谷沢製作所軽量フルハーネス「タフライト」作業ベルト無し【本体のみ】背中X型 腿水平型 - 谷沢製作所

従来商品と比べ大幅に30%以上軽量化された商品の為、からだへの負担が軽減されます。
フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~290】
コンパクトに収納ができる収納袋付き。
商品の形状は背中X型 腿部フラット型
超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い

サイズフリー腿バックルワンタッチ背タイプX型脚部構造腿:フラット型ベルト色ブラック質量(g)710種類フルハーネス最大使用質量(kg)140内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大使用質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70307565ST521A-N140
51,800
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする