曜日別特売

トヨタ車に採用されているアルミ製及び樹脂製ろ紙交換タイプのオイルフィルタキャップの取付け・取外し専用工具。
オイルフィルタキャップの突起部(リブ)で駆動するため、かみ込みや滑りを防止します。
オイルフィルタキャップにピッタリ合わせた形状で、オイルフィルタ周りのスペースが狭くても作業が可能。
差込角部は応力の集中を防ぎ、確実に力を伝えるパワーフィット形状。

高さ(mm)62.2質量(g)210内径(Φmm)81外径(Φmm)91差込角(sq.)9.5内容量1個
注意
※本製品は手動用です。インパクトレンチ等の動力工具は使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70312246AVSA-R64B2
10,100
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする