光洋化学
エースクロスBW
ポリエチレンクロスで抜群の引張強度。
結束用のため手では簡単に切れにくい基材を使用。
用途
結束用。
色
白
タイプ
片面
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
粘着力(N/25mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(20巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70312928
-
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください