曜日別特売

ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズ

ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズ - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズ - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズ - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
インターフェースUSB、LAN(オプション:RS-232C、GP-IB)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全10種類を絞り込む
定格電力(W)
出力電圧(V)
出力電流(A)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電力(W)
出力電圧(V)
出力電流(A)
消費電力(VA)
入力変動
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70312264PSW-360M250A3602504.5500CV:128mV、CC:9.5mA
180,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70312280PSW-360M250A(校正書・トレーサビリティ体系図付)3602504.5500CV:128mV、CC:9.5mA
195,000
189,800
208,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70312289PSW-720M250A72025091000CV:128mV、CC:14mA
240,000
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70312298PSW-720M250A(校正書・トレーサビリティ体系図付)72025091000CV:128mV、CC:14mA
260,000
259,800
285,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70312307PSW-1080M160A108016021.61500CV:83mV、CC:26.6mA
340,000
339,800
373,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70312316PSW-1080M160A(校正書・トレーサビリティ体系図付)108016021.61500CV:83mV、CC:26.6mA
360,000
359,800
395,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70312325PSW-1080M250A108025013.51500CV:128mV、CC:18.5mA
360,000
359,800
395,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
出荷予定:2026年4月1日
70312334PSW-1080M250A(校正書・トレーサビリティ体系図付)108025013.51500CV:128mV、CC:18.5mA
380,000
379,800
417,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70312350PSW-1080H800A10808004.321500CV:403mV、CC:9.32mA
398,000
389,800
428,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70312359PSW-1080H800A(校正書・トレーサビリティ体系図付)10808004.321500CV:403mV、CC:9.32mA
418,000
409,800
450,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-YSオプション】太陽電池模擬機能のご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする