曜日別特売

VAIO Pro PK ノートPC 14インチ(Core i5-1340P/16GB/SSD 256GB/14.0型ワイド/Full HDカメラ/顔認証/Win11Pro/3年保証/本体色:アーバンブロンズ)

VAIO Pro PK ノートPC 14インチ(Core i5-1340P/16GB/SSD 256GB/14.0型ワイド/Full HDカメラ/顔認証/Win11Pro/3年保証/本体色:アーバンブロンズ) - VAIOVAIO Pro PK ノートPC 14インチ(Core i5-1340P/16GB/SSD 256GB/14.0型ワイド/Full HDカメラ/顔認証/Win11Pro/3年保証/本体色:アーバンブロンズ) - VAIOVAIO Pro PK ノートPC 14インチ(Core i5-1340P/16GB/SSD 256GB/14.0型ワイド/Full HDカメラ/顔認証/Win11Pro/3年保証/本体色:アーバンブロンズ) - VAIO
仕様顔認証:Windows Hello 対応付属品ACアダプターアーバンブロンズ質量(g)1097メモリー容量16GB最大解像度1920×1080保証期間3年使用CPUCore i5-1340P (12コア / 16スレッド)画面サイズ14.0型ワイドディスプレイOSWindows 11 Pro 64bit動作周波数(GHz)Performance-core:1.9(最大5.2)、Efficient-core:1.4(最大3.9)カメラ仕様CMOS センサー搭載Full HDカメラSSD256GB光学ドライブなし駆動時間(時間)27内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70314118VJPK234000020
オープン
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする