曜日別特売

エースクロスK06LB

エースクロスK06LB - 光洋化学

軽梱包や仮止め養生に安心して使える。
手で切れるので作業性が抜群。
背面にマジックで字を書くことができ、重ね貼りできます。
簡易養生としてもお使いいただけます。

用途軽梱包。薄青タイプ片面テープ幅(mm)50テープ長さ(m)50主な用途軽梱包粘着力(N/25mm)6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(30巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70312910-
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする