光洋化学
エースクロスK10BL
扱いやすいポリエチレンフラットヤーンタイプ。
手で切れるので作業性が抜群。
背面にマジックで字を書くことができ、重ね貼りできます。
用途
梱包用。
色
青
タイプ
片面
テープ幅(mm)
50
基材
ポリエチレン
テープ長さ(m)
50
主な用途
梱包用
粘着力(N/25mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(30巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70312867
-
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください