光洋化学
カットエースKN
柔軟性のあるポリエチレンフィルム基材。
手切れ性がよい。
粘着力に時経変化がなく、耐水性にも優れています。
背面にマジックで字を書くことができ、重ね貼りできます。
用途
梱包用。
色
クリア
タイプ
片面
テープ幅(mm)
50
基材
ポリエチレン
テープ長さ(m)
50
主な用途
梱包用
粘着力(N/25mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(30巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70312894
-
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください