光洋化学
エースクロスK06RE
軽梱包や仮止め養生に安心して使える。
手で切れるので作業性が抜群。
背面にマジックで字を書くことができ、重ね貼りできます。
簡易養生としてもお使いいただけます。
用途
軽梱包。
色
赤
タイプ
片面
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
主な用途
軽梱包
粘着力(N/25mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(30巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70312919
-
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください