エースクロスK10GR

エースクロスK10GR - 光洋化学

扱いやすいポリエチレンフラットヤーンタイプ。
手で切れるので作業性が抜群。
背面にマジックで字を書くことができ、重ね貼りできます。

用途梱包用。タイプ片面テープ幅(mm)50基材ポリエチレンテープ長さ(m)50主な用途梱包用粘着力(N/25mm)10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(30巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70312876-
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする