曜日別特売

完全ワイヤレスイヤホン防水仕様

完全ワイヤレスイヤホン防水仕様 - HIDISC完全ワイヤレスイヤホン防水仕様 - HIDISC完全ワイヤレスイヤホン防水仕様 - HIDISC完全ワイヤレスイヤホン防水仕様 - HIDISC完全ワイヤレスイヤホン防水仕様 - HIDISC完全ワイヤレスイヤホン防水仕様 - HIDISC

雨や汗に強い!防水IPX7

ブラック質量(g)(全体)約32、(イヤホン単体)約3出力class 2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)充電ケース:60×45.6×28.2通信方式Bluetooth5.3再生周波数帯域(Hz)20-20000充電時間(時間)イヤホン:約1.5、充電ケース:約1.5充電方式Type-CRoHS指令(10物質対応)対応通話時間約5時間(最大)通信距離(m)10使用周波数(GHz)2.402-2.48イヤホン形状カナル型再生時間(時間)音楽:約5(最大)連続待受時間100時間対応コーデックSBC、 AAC対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70312438HDBT40BK
オープン
3,490
3,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする