HIDISC
完全ワイヤレスイヤホン
簡単接続!コンパクト!手軽に使える音楽試聴/通話可能なBluetoothVer5.3
付属品
充電用ケーブル、取扱説明書
色
ブラック
質量(g)
(全体)約35、(イヤホン単体)約4
周波数(Hz)
イヤホン:20~20000
出力
class 2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
充電ケース:約49×48.2×30.2
通信方式
Bluetooth5.3
充電時間(時間)
イヤホン:約1.5、充電ケース:約2
充電方式
Type-C
RoHS指令(10物質対応)
対応
通話時間
50%音量3時間
通信距離(m)
7-10
イヤホン形状
カナル型
再生時間(時間)
音楽:50%音量4
連続待受時間
120時間
対応コーデック
SBC
対応プロファイル
HFP、HSP、A2DP、AVRCP
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70312429
HD-WGT08BK
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください