曜日別特売

宅配ボックス リシムアップ UL-D(台座付き)

宅配ボックス リシムアップ UL-D(台座付き) - ケイジーワイ工業宅配ボックス リシムアップ UL-D(台座付き) - ケイジーワイ工業宅配ボックス リシムアップ UL-D(台座付き) - ケイジーワイ工業

・上部投入口から複数の荷物が投函可能
・下部扉からも大きな荷物を入れることができる
・小より一回り大きいサイズ
・防水仕様で通常の雨なら侵入しません(完全防水では無い)
・上扉はダンパー付なので手を挟む心配が少ないです
・盗難防止プレートで、上から荷物を盗まれる心配は少ないです
・台座付なので、取り出しやすい。※本体とねじ止めになります
・ダイヤル錠を使用していますので、キーをとる必要がなくなります
・アンカーを固定可能。金具は本体に付属しています
・宅配業者へ説明用のマグネットシート付属

付属品印鑑ケース×1個、マグネットシート×1枚、コンクリートプラグ×2個、コーナークッション×4個、取説×1枚、ダイヤル錠の解錠番号を記載した紙×1枚寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【上から投入】345×380×345【下から投入】435×625×355製品サイズ(mm)495×1010×430内容量1台
注意
※ダイヤル錠の解錠番号は変更不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70314310THB-ULD
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,700/税込¥1,870
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする