光沢シルバータイプは、溶融亜鉛メッキに近い光沢を持つシルバー補修塗料です。
溶融亜鉛メッキの補修、それらを扱う建築現場での最終上塗り化粧タイプで、下地に高濃度ジンクリッチタイプの塗布後にご使用していただければ、防錆力も化粧性もアップいたします。
用途溶融亜鉛メッキの過程で、表面に光沢のない灰色や黒灰色の「やけ」(グレイコーティング)の発生が起きた場合、その部分の美観を取り戻すために周りのメッキ色と同等の色を再現、補修/建築現場での溶接や切断面に高濃度ジンクリッチタイプを塗布した部分のタッチアップ仕様●液比重:0.98●密着性基盤目試験:100/100耐熱性短時間100℃/長時間80℃以下主な用途船舶膜厚(μm)5~15塗布面積(m2)1.5~2.0指触乾燥時間(分)20℃:目安約10危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)硬化:12使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL特性さび止め、耐食危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量15%以上内容量1本(420mL)