曜日別特売

宅配ボックス リシムダブル

宅配ボックス リシムダブル - ケイジーワイ工業宅配ボックス リシムダブル - ケイジーワイ工業宅配ボックス リシムダブル - ケイジーワイ工業

・上部ポスト(メール便対応)
・下部宅配ボックス 鍵はダイヤル錠(リターンキーを採用)
・扉が二重の為防水性が非常に高い
・2重扉なので、ポスト付でも防水機能が十分にあり、通常の雨ならば侵入はしない(台風などは除く)
・2重扉なので、見た目もスッキリしている
・宅配ボックス部分はゼロリターンキーを採用しているので使いやすい
・ゼロリターンキーには緊急解錠用の鍵も付属
・台座付なので、取り出しやすい。
・台座も含めて組立不要
・台座部分にコンクリートブロック(390×190×100)をいれて盗難防止や安定感向上させる事ができる。
・宅配業者へ説明用のマグネットシート付属

付属品印鑑ケース×1個、固定金具×2個、マグネットシート×1枚、コンクリートプラグ×2個、コーナークッション×4個、取説×1枚寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ポスト投函】345×35×340【宅配ボックス】350×590×340製品サイズ(mm)435×1035×380内容量1台
注意
※ポスト部分もダイヤル錠だが、ゼロリターンキーではございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70314319THB-D
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,700/税込¥1,870
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする