ランドリーラック 防水パン対応

ランドリーラック  防水パン対応 - YAMAZEN(山善)ランドリーラック  防水パン対応 - YAMAZEN(山善)ランドリーラック  防水パン対応 - YAMAZEN(山善)ランドリーラック  防水パン対応 - YAMAZEN(山善)ランドリーラック  防水パン対応 - YAMAZEN(山善)ランドリーラック  防水パン対応 - YAMAZEN(山善)ランドリーラック  防水パン対応 - YAMAZEN(山善)ランドリーラック  防水パン対応 - YAMAZEN(山善)

防水パン対応。洗濯機の上や横の隙間を活用できる突っ張り式、ランドリーラック。天井の高さ200-260cmまで設置可能。
2.5cm間隔、32段階で高さ調節できる棚板。脚部は床置き用、防水パン用が2種類付属。

用途ランドリーラックとして。洗濯機上の収納に。防水パン対応 洗濯機ラック 突っ張り 収納 洗面所 脱衣所 隙間 すきま すき間 ラック 棚材質フレーム:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)耐荷重(kg)棚板:各6、ハンガーバー:2組立時間約60分以上内容量1台
注意
※2人以上での設置をお願いいたします。設置環境によっては踏み台をご用意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70314364RTLR-6040(WH/MWH)9.5棚3段60×28.5×200-260【棚板】60×25×1.5
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
70314380RTLR-6040B(WH/MWH)11棚2段&バスケット60×45×200-260【棚板】60×25×1.5
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする