SK11
ポケット付き半袖Tシャツ
吸汗速乾、超軽量で大容量のポケットが付いた半袖Tシャツです。
薄着になる夏場でもポケットが多いので困りません。
用途
ワークウェア。
材質
本体:ポリエステル100%
機能
吸汗速乾、軽量
内容量
1枚
注意
※タンブラー乾燥はお避け下さい。長時間濡れたままの放置はお避け下さい。着用中に摩擦等により色移りすることがあります。
※同系色のモノと洗濯してください。つけ置きせず、洗濯後は形を整えて干してください。
※この製品には、デリケートな生地を使用しておりますので、摩擦・突起物には気を付けて、ひっかき傷や穴を作らない様、ご注意ください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70315046
521911-BK-M
ブラック
M
88~96
165~175
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70315055
521912-BK-L
ブラック
L
96~104
175~185
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70315064
521913-BK-LL
ブラック
LL
104~112
175~185
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70315080
521914-BK-3L
ブラック
3L
108~116
175~185
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70315089
521921-NVY-M
ネイビー
M
88~96
165~175
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70315098
521922-NVY-L
ネイビー
L
96~104
175~185
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70315107
521923-NVY-LL
ネイビー
LL
104~112
175~185
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70315116
521924-NVY-3L
ネイビー
3L
108~116
175~185
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70315125
521971-KM-M
カモフラ
M
88~96
165~175
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70315134
521972-KM-L
カモフラ
L
96~104
175~185
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70315150
521973-KM-LL
カモフラ
LL
104~112
175~185
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70315159
521974-KM-3L
カモフラ
3L
108~116
175~185
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください