クール 長袖コンプレッション

クール 長袖コンプレッション - SK11クール 長袖コンプレッション - SK11クール 長袖コンプレッション - SK11クール 長袖コンプレッション - SK11クール 長袖コンプレッション - SK11クール 長袖コンプレッション - SK11クール 長袖コンプレッション - SK11クール 長袖コンプレッション - SK11

シルクの様になめらかな肌触りがヒンヤリ冷たくて気持ちいい長袖コンプレッションです。
抜群の超速乾性で快適な着心地です。
接触冷感素材を使用しています。
超軽量&ストレッチ素材なうえ、UVカット加工です。
メッシュ使いで蒸れずにサラッとした着心地です。
両脇は消臭テープ付きです。

用途ワークウェア。機能反射、速乾、冷感、軽量、ストレッチ、UVカット、通気性、消臭材質ナイロン:ナイロン85%ポリウレタン15%、メッシュ部:ポリエステル96%ポリウレタン4%仕様ワンポイント反射プリント付内容量1枚
注意
※タンブラー乾燥はお避け下さい。長時間濡れたままの放置はお避け下さい。着用中に摩擦等により色移りすることがあります。
※同系色のモノと洗濯してください。つけ置きせず、洗濯後は形を整えて干してください。
※この製品には、デリケートな記事を使用しておりますので、摩擦・突起物には気を付けて、ひっかき傷や穴を作らない様、ご注意ください。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70315290520711-BLK-MM88~96165~175ブラック-
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70315299520712-BLK-LL96~104175~185ブラック-
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70315308520713-BLK-LLLL104~112175~185ブラック-
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70315317520714-BLK-3L3L108~116175~185ブラック-
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70315369520771-DK-MM88~96165~175ダークカモフラ-
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70315378520772-DK-LL96~104175~185ダークカモフラ-
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70315387520773-DK-LLLL104~112175~185ダークカモフラ-
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70315396520774-DK-3L3L108~116175~185ダークカモフラ-
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56827587520712-BLK-L【ワケあり】L96~104175~185ブラック※理由あり(未使用・未開封)
オープン1,498
1,268
アウトレット
1,395(税込)
当日出荷
返品不可
残り11点です
70315335520732-NVY-LL96~104175~185ネイビー-
オープン1,490
1,490
1,639(税込)
取扱停止中
返品不可
70315326520731-NVY-MM88~96165~175ネイビー-
オープン
取扱い終了
返品不可
70315344520733NVY-LLLL104~112175~185ネイビー-
オープン
取扱い終了
返品不可
70315360520734-NVY-3L3L108~116175~185ネイビー-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする