曜日別特売

ノナチェア 可動肘付<配送時組立サービス付>

ノナチェア 可動肘付<配送時組立サービス付> - イトーキノナチェア 可動肘付<配送時組立サービス付> - イトーキノナチェア 可動肘付<配送時組立サービス付> - イトーキノナチェア 可動肘付<配送時組立サービス付> - イトーキノナチェア 可動肘付<配送時組立サービス付> - イトーキノナチェア 可動肘付<配送時組立サービス付> - イトーキノナチェア 可動肘付<配送時組立サービス付> - イトーキノナチェア 可動肘付<配送時組立サービス付> - イトーキ

座り心地にこだわり、ひとつひとつていねいに作ったメッシュバック。理想的な作業姿勢にこだわった機能性と豊富なカラーバリエーションで、どなたにも快適な座り心地を提供します。長時間の作業でも、疲れにくく、快適な座り心地を持続するために考え出された曲面デザイン。大型の背面が身体をしっかりと支えます。全面に均一な透過性と光沢感のあるメッシュ素材。高伸縮性のエラストマー繊維を採用し、包み込むような座り心地と高い耐久性を持ち、オールシーズン快適にご使用いただけます。

用途オフィスチェア幅(mm)600質量(kg)13高さ(mm)890~980奥行(mm)580肘掛ありグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
キャスター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70336990KZ-337PV1W9T1ブラック890~980400~49013ナイロン双輪キャスター
97,100
75,980
83,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70336999KZ-337PV1W9W2オフブラック890~980400~49013ナイロン双輪キャスター
97,100
75,980
83,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70337008KZ-337PV1W9W6ライトグレー890~980400~49013ナイロン双輪キャスター
97,100
75,980
83,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70337017KZ-337PV1W9M4ラズベリーレッド890~980400~49013ナイロン双輪キャスター
97,100
75,980
83,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70337026KZ-337PV1W9D3アンバーオレンジ890~980400~49013ナイロン双輪キャスター
97,100
75,980
83,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70337035KZ-337PV1W9H2チョコレートブラウン890~980400~49013ナイロン双輪キャスター
97,100
75,980
83,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70337044KZ-337PV1W9Y3サンドイエロー890~980400~49013ナイロン双輪キャスター
97,100
75,980
83,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70337069KZ-337PV1W9Q6モスグリーン890~980400~49013ナイロン双輪キャスター
97,100
75,980
83,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70337078KZ-337PV1W9A3ストロングブルー890~980400~49013ナイロン双輪キャスター
97,100
75,980
83,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70337087KZ-337PV1W9B2ネイビーブルー890~980400~49013ナイロン双輪キャスター
97,100
75,980
83,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70337105KZ337PVM1W9T1ブラック890~980400~49013抵抗付ウレタン双輪キャスター
97,700
75,980
83,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70337114KZ337PVM1W9W2オフブラック890~980400~49013抵抗付ウレタン双輪キャスター
97,700
75,980
83,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70337130KZ337PVM1W9W6ライトグレー890~980400~49013抵抗付ウレタン双輪キャスター
97,700
75,980
83,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70337139KZ337PVM1W9M4ラズベリーレッド890~980400~49013抵抗付ウレタン双輪キャスター
97,700
75,980
83,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70337148KZ337PVM1W9D3アンバーオレンジ890~980400~49013抵抗付ウレタン双輪キャスター
97,700
75,980
83,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70337157KZ337PVM1W9H2チョコレートブラウン890~980400~49013抵抗付ウレタン双輪キャスター
97,700
75,980
83,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70337166KZ337PVM1W9Y3サンドイエロー890~980400~49013抵抗付ウレタン双輪キャスター
97,700
75,980
83,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70337184KZ337PVM1W9Q6モスグリーン890~980400~49013抵抗付ウレタン双輪キャスター
97,700
75,980
83,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70337200KZ337PVM1W9A3ストロングブルー890~980400~49013抵抗付ウレタン双輪キャスター
97,700
75,980
83,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70337209KZ337PVM1W9B2ネイビーブルー890~980400~49013抵抗付ウレタン双輪キャスター
97,700
75,980
83,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70337227KZ-337PV1T1T1ブラック890~980400~49013ナイロン双輪キャスター
97,100
75,980
83,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70337236KZ-337PV1T1W2オフブラック890~980400~49013ナイロン双輪キャスター
97,100
75,980
83,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70337245KZ-337PV1T1W6ライトグレー890~980400~49013ナイロン双輪キャスター
97,100
75,980
83,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70337254KZ-337PV1T1M4ラズベリーレッド890~980400~49013ナイロン双輪キャスター
97,100
75,980
83,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70337270KZ-337PV1T1D3アンバーオレンジ890~980400~49013ナイロン双輪キャスター
97,100
75,980
83,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70337279KZ-337PV1T1H2チョコレートブラウン890~980400~49013ナイロン双輪キャスター
97,100
75,980
83,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70337288KZ-337PV1T1Y3サンドイエロー890~980400~49013ナイロン双輪キャスター
97,100
75,980
83,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70337306KZ-337PV1T1Q6モスグリーン890~980400~49013ナイロン双輪キャスター
97,100
75,980
83,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70337315KZ-337PV1T1A3ストロングブルー890~980400~49013ナイロン双輪キャスター
97,100
75,980
83,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70337324KZ-337PV1T1B2ネイビーブルー890~980400~49013ナイロン双輪キャスター
97,100
75,980
83,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70337349KZ337PVM1T1T1ブラック890~980400~49013抵抗付ウレタン双輪キャスター
97,700
75,980
83,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70337358KZ337PVM1T1W2オフブラック890~980400~49013抵抗付ウレタン双輪キャスター
97,700
75,980
83,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70337367KZ337PVM1T1W6ライトグレー890~980400~49013抵抗付ウレタン双輪キャスター
97,700
75,980
83,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70337376KZ337PVM1T1M4ラズベリーレッド890~980400~49013抵抗付ウレタン双輪キャスター
97,700
75,980
83,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70337385KZ337PVM1T1D3アンバーオレンジ890~980400~49013抵抗付ウレタン双輪キャスター
97,700
75,980
83,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70337394KZ337PVM1T1H2チョコレートブラウン890~980400~49013抵抗付ウレタン双輪キャスター
97,700
75,980
83,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70337410KZ337PVM1T1Y3サンドイエロー890~980400~49013抵抗付ウレタン双輪キャスター
97,700
75,980
83,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70337428KZ337PVM1T1Q6モスグリーン890~980400~49013抵抗付ウレタン双輪キャスター
97,700
75,980
83,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70337437KZ337PVM1T1A3ストロングブルー890~980400~49013抵抗付ウレタン双輪キャスター
97,700
75,980
83,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70337446KZ337PVM1T1B2ネイビーブルー890~980400~49013抵抗付ウレタン双輪キャスター
97,700
75,980
83,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70337060KZ-337PV1W9Q2アイビーグリーン890~980400~49013ナイロン双輪キャスター
97,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70337096KZ-337PV1W9X7プラムパープル890~980400~49013ナイロン双輪キャスター
97,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70337175KZ337PVM1W9Q2アイビーグリーン890~980400~49013抵抗付ウレタン双輪キャスター
97,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70337218KZ337PVM1W9X7プラムパープル890~980400~49013抵抗付ウレタン双輪キャスター
97,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70337297KZ-337PV1T1Q2アイビーグリーン890~980400~49013ナイロン双輪キャスター
97,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70337340KZ-337PV1T1X7プラムパープル890~980400~49013ナイロン双輪キャスター
97,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70337419KZ337PVM1T1Q2アイビーグリーン890~980400~49013抵抗付ウレタン双輪キャスター
97,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70337455KZ337PVM1T1X7プラムパープル890~980400~49013抵抗付ウレタン双輪キャスター
97,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70337060KZ-337PV1W9Q270337069KZ-337PV1W9Q6KZ-337PV1W9Q2 ノナチェア 可動肘付<配送時組立サービス付> イトーキ 70337069ノナチェア 可動肘付<配送時組立サービス付>イトーキ1脚
75,980
税込83,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70337096KZ-337PV1W9X770337087KZ-337PV1W9B2KZ-337PV1W9X7 ノナチェア 可動肘付<配送時組立サービス付> イトーキ 70337087ノナチェア 可動肘付<配送時組立サービス付>イトーキ1脚
75,980
税込83,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70337175KZ337PVM1W9Q270337184KZ337PVM1W9Q6KZ337PVM1W9Q2 ノナチェア 可動肘付<配送時組立サービス付> イトーキ 70337184ノナチェア 可動肘付<配送時組立サービス付>イトーキ1脚
75,980
税込83,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70337218KZ337PVM1W9X770337209KZ337PVM1W9B2KZ337PVM1W9X7 ノナチェア 可動肘付<配送時組立サービス付> イトーキ 70337209ノナチェア 可動肘付<配送時組立サービス付>イトーキ1脚
75,980
税込83,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70337297KZ-337PV1T1Q270337306KZ-337PV1T1Q6KZ-337PV1T1Q2 ノナチェア 可動肘付<配送時組立サービス付> イトーキ 70337306ノナチェア 可動肘付<配送時組立サービス付>イトーキ1脚
75,980
税込83,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70337340KZ-337PV1T1X770337324KZ-337PV1T1B2KZ-337PV1T1X7 ノナチェア 可動肘付<配送時組立サービス付> イトーキ 70337324ノナチェア 可動肘付<配送時組立サービス付>イトーキ1脚
75,980
税込83,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70337419KZ337PVM1T1Q270337428KZ337PVM1T1Q6KZ337PVM1T1Q2 ノナチェア 可動肘付<配送時組立サービス付> イトーキ 70337428ノナチェア 可動肘付<配送時組立サービス付>イトーキ1脚
75,980
税込83,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70337455KZ337PVM1T1X770337446KZ337PVM1T1B2KZ337PVM1T1X7 ノナチェア 可動肘付<配送時組立サービス付> イトーキ 70337446ノナチェア 可動肘付<配送時組立サービス付>イトーキ1脚
75,980
税込83,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする