SHIMANO(シマノ)
BB-MT801 ボトムブラケット ホローテックII
SHIMANO ボトムブラケット BB-MT801 ホローテック II 68 / 73 (BSA) mm
幅(mm)
シェル:68 / 73 (BSA)
タイプ
N/A
軸長(mm)
-
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70369016
IBBMT801B
スモールパーツ:スペーサー2.5×3
¥
3,104
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
6日以内出荷
70369025
IBBMT801KB
スモールパーツ:スペーサー 2.5×2 / 1.8×1 / 0.7×1
¥
3,327
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください