ストレートタイプ

ストレートタイプ - 積水樹脂ストレートタイプ - 積水樹脂ストレートタイプ - 積水樹脂ストレートタイプ - 積水樹脂ストレートタイプ - 積水樹脂

耐久性
・磁気テープを樹脂被覆することで耐久性が向上。
メンテナンス回数を削減できます。
省施工
・保護テープを貼る必要がなく、作業を簡易化。
貼り付け作業の負担を軽減します。
施工性
・直立性に優れた製品でまっすぐ綺麗に貼れるため、
施工スピードや仕上がり感がアップしました。
磁力アップ
・金属箔複合により磁力がアップするため、
AGVの動作が安定。温度減磁対策になります。
ストレートタイプとコーナータイプ(Rタイプ)を品揃えします。

用途AGV用テープ形状ストレートテープ幅(mm)40テープ厚さ(mm)1.8内容量1巻
注意
※つなぎ目は保護フィルムを貼ることを推奨します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
テープ長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70368517AGVヨウ ヒフクマグネツトシ-ト 1.8X40X25 キイロ5イエロー25
オープン
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70368526AGVヨウ ヒフクマグネツトシ-ト 1.8X40X25 ミドリ5グリーン25
オープン
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70368535AGVヨウ ヒフクマグネツトシ-ト 1.8X40X10 キイロ2イエロー10
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70368544AGVヨウ ヒフクマグネツトシ-ト 1.8X40X10 ミドリ2グリーン10
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする