防水樹脂モルタル

防水樹脂モルタル - エスコ防水樹脂モルタル - エスコ

コンクリートの壁面を簡易に防水できる樹脂モルタル補修材。刷毛で塗れるので簡単に施工できます。塗装面や石膏面には使用できません。つや無し。水を混ぜるだけで使える刷毛塗りタイプ。屋内外のコンクリート、モルタル、レンガなどの壁の簡易防水に。

成分ポルトランドセメント、骨材、樹脂グレー使用温度範囲(℃)30液性アルカリ性可使時間(分)40内容量(kg)3比率【配合(重量比)】粉体:水=1:0.33~0.34危険物の類別非危険物硬化時間【指触】20℃:約2時間、夏期(30℃):約1時間、冬期(5℃):約3時間施工面積(m2)2回塗りで約1mm厚:約2.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70370809EA934KB-35J
オープン
3,250
3,575(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする