防水セメント

防水セメント - エスコ防水セメント - エスコ

湿気の多い場所、透水しては困る場所、浴室、洗面所、トイレ、庭池等に。水を加え、よく練り合わせて施工することですばらしい防水性を発揮します。

硬化時間(時間)約24~48施工面積1000×1200mm(5mm厚)グレー使用温度範囲(℃)施工時:5~40 硬化後:80以下内容量(kg)10危険物の類別非危険物標準使用水量(L)2~2.3内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70371518EA934KB-8610
オープン
4,560
5,016(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする