エバープラウド
ベルトスリングJIS4等級
JIS4等級になり全てがグレードアップ!
吊り上げる荷にキズをつけません。
軽いので扱いやすい。
折り曲げてもクセがつきません。
特殊樹脂加工処理により耐摩擦度を高くしています。
用途
軽いのでとても扱いやすい
折り曲げてもクセがつかない
荷物にキズをつけない信頼のポリエステル製
種別
両端アイ
材質
ポリエステル
色
水色
等級
JIS4等級
JIS規格
適合品
内容量
1本
注意
※取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
全7種類を絞り込む
ベルト幅(mm)
25
35
50
75
長さ(m)
選択してください
1
2
4
5
6
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
長さ(m)
アイ部(mm)
縫製部の長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70382420
EGS5050
50
5
300
主:250/副:100
¥
8,980
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
70382429
EGS2540
25
4
250
主:210/副:80
¥
4,340
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
70382438
EGS3560
35
6
250
主:250/副:100
¥
8,610
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
70382447
EGS2520
25
2
250
主:210/副:80
¥
2,670
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
70382456
EGS7550
75
5
310
主:400/副:150
¥
15,640
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
70382465
EGS3520
35
2
250
主:250/副:100
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
70382474
EGS2510
25
1
250
主:210/副:80
¥
1,990
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください