EGS3560 ベルトスリングJIS4等級 エバープラウド 70382438

EGS3560 ベルトスリングJIS4等級 エバープラウド 70382438
EGS3560 ベルトスリングJIS4等級 エバープラウド 70382438
EGS3560 ベルトスリングJIS4等級 エバープラウド 70382438
EGS3560 ベルトスリングJIS4等級 エバープラウド 70382438

ベルトスリングJIS4等級

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ベルト幅(mm)35
長さ(m)6
内容量1本注文コード70382438品番EGS3560
参考基準価格(税別)¥8,610販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

JIS4等級になり全てがグレードアップ!
吊り上げる荷にキズをつけません。
軽いので扱いやすい。
折り曲げてもクセがつきません。
特殊樹脂加工処理により耐摩擦度を高くしています。

用途
軽いのでとても扱いやすい
折り曲げてもクセがつかない
荷物にキズをつけない信頼のポリエステル製
ベルト幅(mm)
35
長さ(m)
6
アイ部(mm)
250
縫製部の長さ(mm)
主:250/副:100
種別
両端アイ
材質
ポリエステル
水色
等級
JIS4等級
JIS規格
適合品
注意
※取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする