エスコ
金具付キャスター(振動吸収)
ベアリング入り。サスペンション付。凸凹露伴での振動や衝撃を吸収。振動や衝撃をきらう精密機器や部品・半導体関連などのクリーンルームでの使用に適しています。
材質
金具:スチール 内側車輪:ナイロン 外側車輪:ウレタンエラストマー
寸法(mm)
車輪径×幅:100×69
取付高(mm)
126.5~133.5
穴径P(Φmm)
6.2
使用温度範囲(℃)
-5~60
全高(mm)
133.5
耐荷重(kg)
20
プレート寸法(mm)
B:66×66
板厚(mm)
3
取付ピッチb(mm)
50×50
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70374878
EA986PH-1
673.9
オープン
¥
7,260
¥7,986
(税込)
翌日出荷
返品不可
70374887
EA986PH-2
715.9
オープン
¥
8,470
¥9,317
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください