曜日別特売
EA986PH-2 金具付キャスター(振動吸収) エスコ 70374887

EA986PH-2 金具付キャスター(振動吸収) エスコ 70374887
EA986PH-2 金具付キャスター(振動吸収) エスコ 70374887
EA986PH-2 金具付キャスター(振動吸収) エスコ 70374887

金具付キャスター(振動吸収)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
質量(g)715.9
内容量1個注文コード70374887品番EA986PH-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,470
販売価格(税別)
7,700

ベアリング入り。サスペンション付。凸凹露伴での振動や衝撃を吸収。振動や衝撃をきらう精密機器や部品・半導体関連などのクリーンルームでの使用に適しています。

仕様
自在ストッパー有
材質
金具:スチール 内側車輪:ナイロン 外側車輪:ウレタンエラストマー
寸法(mm)
車輪径×幅:100×69
質量(g)
715.9
取付高(mm)
126.5~133.5
穴径P(Φmm)
6.2
使用温度範囲(℃)
-5~60
全高(mm)
133.5
耐荷重(kg)
20
プレート寸法(mm)
B:66×66
板厚(mm)
3
取付ピッチb(mm)
50×50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする