曜日別特売

カーペットマット(緑)

カーペットマット(緑) - エスコ

屋内用。外部からの土砂や水分などの侵入や油の拡散を防ぎます。小規模店舗や小規模オフィスの玄関、厨房の出入り口に最適なマットです。2種類の繊維の組み合わせと凹凸で土砂・水分の除去性を実現したカーペットマットです。インドアの比較的歩行量の少ない場所に適しています。

材質ポリプロピレン、ポリエステル(裏面:塩化ビニール)厚さ(mm)8グリーン内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70376244EA997R-86A1.8600×900
オープン
4,160
4,576(税込)
翌日出荷
返品不可
70376260EA997R-87A4.6900×1500
オープン
10,700
11,770(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする