曜日別特売

ステンレスアンカーカットチェーン

ステンレスアンカーカットチェーン - トップウォーターステンレスアンカーカットチェーン - トップウォーターステンレスアンカーカットチェーン - トップウォーター

最も過酷な条件に耐えるように作られた、最大の強度と耐久性のあるヨーロッパ規格(DIN766)のステンレスショートチェーンです。
高品質の素材を使用した耐腐食構造により、錆や腐食に強く、耐久性があり、最大限の耐久性と強度でアンカーをしっかりと固定します。

内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70382964-1630718
3,000
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
70382980-2630718
6,000
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
70382989-3630718
9,000
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
70382998-5630718
15,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
70383007-10630718
30,000
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
70383016-15630718
45,000
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
70383025-18401023
5,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
70383034-28401023
10,000
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
70383050-38401023
15,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
70383059-58401023
25,000
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
70383068-108401023
50,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
70383077-158401023
75,000
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
70383086-110481228
9,000
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
70383095-210481228
18,000
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
70383104-310481228
27,000
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
70383120-510481228
45,000
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
70383129-1010481228
90,000
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
70383138-1510481228
135,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする