ツメの折れないCat6 LANケーブル 巻取式

ツメの折れないCat6 LANケーブル 巻取式 - BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないCat6 LANケーブル 巻取式 - BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないCat6 LANケーブル 巻取式 - BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないCat6 LANケーブル 巻取式 - BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないCat6 LANケーブル 巻取式 - BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないCat6 LANケーブル 巻取式 - BUFFALO(バッファロー)

Cat6対応ツメの折れないフラットタイプ
巻取式のため持ち運びに便利
ケーブル長1.5m

寸法(mm)約47×94×25(コネクター部含む)長さ(m)1.5規格カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(5GBASE-T、2.5GBASE-T、1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造線体:ヨリ線コネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式4対UTPストレートケーブル通信速度5Gbps(5GBASE-T)、2.5Gbps(2.5GBASE-T)、1Gbps(1000BASE-TX)伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)約1.5×7爪折れ防止内容量1式
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70389149BL6TM15BKブラック
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70389158BL6TM15WHホワイト
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする