栄和機械工業
モルタルミキサー(ツバ無し)
用途
モルタル混練用
材質
ドラム:鉄
質量(kg)
135
容量(L)
150
電源(V)
単相100
モーター出力(kW)
1
寸法(口径Φ×高さH)(mm)
ドラム:900×365
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)
960×1130×1100
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※受け渡し時フォークリフトが必要となります
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません
※納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなり「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70392317
EMT-4-100V
¥
420,000
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません