ANTEL
充電スパイラルランタンセット 充電式 懐中電灯ランタン カラビナ付
充電式
懐中電灯ランタン
カラビナ付き、吊り下げ可能
セット
点灯モード:メインライト(強点灯)→メインライト(弱点灯)→スパイラルライト(点灯)
付属品
Type-Cケーブル、保証書、三脚、傘
使用電池
リチウムイオン充電池(3.7V)
充電時間(時間)
約4~5
バッテリー容量(mAh)
1800
充電方式
Type-C充電
明るさ(Lm)
70
光色
昼光色、電球色
点灯時間
約6時間
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70380706
HX10LT-031BG
オープン
¥
2,278
¥
2,506
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください